Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegefach NOVUS CopySwinger II lichtgrau Schalenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegefach NOVUS CopySwinger II lichtgrau Schalenset
Belegefach NOVUS CopySwinger II lichtgrau Schalenset
Belegefach NOVUS CopySwinger II lichtgrau Schalenset
Belegefach NOVUS CopySwinger II lichtgrau Schalenset
Belegefach NOVUS CopySwinger II lichtgrau Schalenset
Belegefach NOVUS CopySwinger II lichtgrau Schalenset
Artikel-Nr.:
     C1108-720+2002+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     720+2002+000
EAN/GTIN:
     4009729018538
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Belegefach NOVUS CopySwinger II lichtgrau Schalenset. Um 360 ° schwengbar, Tragkraft 3 kg, Schale läst sich längs oder quer montieren. Werkstoff: Kunststoff. Verwendung für Papierformate: B4. Anzahl der Fächer: 2 Stück. Größe (B x H x T): 262 x 310 x 410 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: grau. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Schalenset
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Artikelbezeichnung:
NOVUS CopySwinger II lichtgrau
Tiefe:
410
Werkstoff:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
grau
Verwendung für Papierformate:
B4
Beschreibung der Besonderheiten:
um 360 ° schwenkbar, Tragkraft 3 kg, Schale lässt sich längs oder quer montieren, mit Tischklemme | um 360 ° schwenkbar, Tragkraft 3 kg, Schale lässt sich längs oder quer montieren
Anzahl der Fächer:
2
Breite:
262
Höhe:
310
Produkttypbezeichnung:
Schalenset
Verwendung für Papierformat:
B4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,90*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.