Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht gleitender Teleskopschwenkarm zur Geräteablage in dritter Ebene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht gleitender Teleskopschwenkarm zur Geräteablage in dritter Ebene
Leicht gleitender Teleskopschwenkarm zur Geräteablage in dritter Ebene
Leicht gleitender Teleskopschwenkarm zur Geräteablage in dritter Ebene
Leicht gleitender Teleskopschwenkarm zur Geräteablage in dritter Ebene
Leicht gleitender Teleskopschwenkarm zur Geräteablage in dritter Ebene
Leicht gleitender Teleskopschwenkarm zur Geräteablage in dritter Ebene
Artikel-Nr.:
     C1108-714+0009+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     714+0009+000
EAN/GTIN:
     4009729042465
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
Telefon-Schwenkarm NOVUS ScopeMaster silber Telefonschwenker. Max. Schwenkbereich: 360 °. Mit leicht gleitendem Teleskopschwenkarm und drehbarer Tragplatte, dem Benutzer zugeneigt. Innenliegende Kabelführung im Alu-Tragarm.. Größe (B x H x T): 464 x 222 x 172 mm. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 360 °. Werkstoff: Aluminium/Kunststoff. Farbe: silber. Tragfähigkeit: 2 kg. Ausführung der Befestigung: geklemmt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium/Kunststoff
Ausführung der Befestigung:
geklemmt
Tiefe:
172
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
360
max. Schwenkbereich:
360
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit leicht gleitendem Teleskopschwenkarm und drehbarer Tragplatte, dem Benutzer zugeneigt. Innenliegende Kabelführung im Alu-Tragarm.
Farbe:
silber | anthrazit
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
222
Tragfähigkeit:
2
Produkt-Typbezeichnung:
Telefonschwenker
neigbare Tragplatte vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS ScopeMaster silber | NOVUS ScopeMaster anthrazit
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite:
464
Garantiedauer:
2 Jahre | geklemmt
Abmessung der Stellfläche:
258x172mm
Produkttypbezeichnung:
Telefonschwenker
Neigungsverstellung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.