Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonschwenker zur Ablage schwerer Geräte bis 6 kg in dritter Ebene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonschwenker zur Ablage schwerer Geräte bis 6 kg in dritter Ebene
Telefonschwenker zur Ablage schwerer Geräte bis 6 kg in dritter Ebene
Telefonschwenker zur Ablage schwerer Geräte bis 6 kg in dritter Ebene
Telefonschwenker zur Ablage schwerer Geräte bis 6 kg in dritter Ebene
Telefonschwenker zur Ablage schwerer Geräte bis 6 kg in dritter Ebene
Telefonschwenker zur Ablage schwerer Geräte bis 6 kg in dritter Ebene
Artikel-Nr.:
     C1108-713+0002+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     713+0002+000
EAN/GTIN:
     4009729019399
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Telefon-Schwenkarm NOVUS PhoneMaster lichtgrau Telefonschwenker. Max. Schwenkbereich: 360 °. Kompakte Ausführung mit hoher Tragkraft, besonders geeignet für größere und schwerere Geräte. Größe (B x H x T): 383 x 215 x 172 mm. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 360 °. Werkstoff: Kunststoff. Farbe: grau. Tragfähigkeit: 6 kg. Ausführung der Befestigung: geklemmt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Tiefe:
172
Beschreibung der Besonderheiten:
Kompakte Ausführung mit hoher Tragkraft, besonders geeignet für größere und schwerere Geräte
Artikelbezeichnung:
NOVUS PhoneMaster lichtgrau
Produkt-Typbezeichnung:
Telefonschwenker
max. Schwenkbereich:
360
neigbare Tragplatte vorhanden:
Nein
Breite:
383
Höhe:
215
Tragfähigkeit:
6 | 2
Farbe:
lichtgrau
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
360
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Garantiedauer:
2 Jahre
Ausführung der Befestigung:
geklemmt
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Abmessung der Stellfläche:
258x172mm
Produkttypbezeichnung:
Telefonschwenker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.