Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus TSS Wall Station Mehrplatzset, Wandschiene mit Monitor-u. Tastaturhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus TSS Wall Station Mehrplatzset, Wandschiene mit Monitor-u. Tastaturhalter
Novus TSS Wall Station Mehrplatzset, Wandschiene mit Monitor-u. Tastaturhalter
Novus TSS Wall Station Mehrplatzset, Wandschiene mit Monitor-u. Tastaturhalter
Novus TSS Wall Station Mehrplatzset, Wandschiene mit Monitor-u. Tastaturhalter
Novus TSS Wall Station Mehrplatzset, Wandschiene mit Monitor-u. Tastaturhalter
Novus TSS Wall Station Mehrplatzset, Wandschiene mit Monitor-u. Tastaturhalter
Artikel-Nr.:
     C1108-220+0100+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     220+0100+000
EAN/GTIN:
     4009729046661
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Novus TSS Wall Station Mehrplatzset. Bestehend aus 1x TSS Wandschiene 890mm, 1X TSS Tragschlitten, 1x TSS Tastaturhalter. Länge der Wandschiene 890mm. Belastbarkeit: Monitorgewicht 15 kg, stufenlos höhenverstellbar. Reichweite TSS-Tragschlitten 105 mm, Tastaturhalter 528 mm. Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum VESA-Standard 75/100.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
MPS-Set
Ausführung der Befestigung:
geschraubt
Artikelbezeichnung:
MPS-Set "TSS Wall Station" | Novus TSS Wall Station
Garantiedauer:
5 | 5 Jahre
Tiefe:
528
Farbe:
silber anthrazit | silber/anthrazit
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Besondere Einsatzzwecke verlangen besondere Lösungen - das Novus Tetra Support System für die Wand.
Werkstoff:
Aluminium, Metall | Aluminium/Kunststoff
Höhe:
890
Produkttypbezeichnung:
Mehrplatzset
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,22*
€ 302,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 232,24*
€ 276,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.