Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Das praktische MPS-Set zur Anbindung von 4 Monitore an den Schreibtisch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Das praktische MPS-Set zur Anbindung von 4 Monitore an den Schreibtisch.
Das praktische MPS-Set zur Anbindung von 4 Monitore an den Schreibtisch.
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_2200080000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     220+0080+000
EAN/GTIN:
     4009729046647
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Schwenkarm
Das praktische MPS-Set zur Anbindung von 4 Monitore an den Schreibtisch. Bestehend aus der TSS-Säule 845 mit der Kabellochbefestigung (Klemmbereich 5-55mm) und 2 Kabelspangen sowie aus dem Novus TSS-Faltarm III. Der Novus Faltarm III ist ein hochwertiger, verstärkter 2-teiliger Gelenkarm, stufenlos in der Höhe verstellbar mit Standard-Monitorbefestigung 75/100. Leichte Monitore mit einem maximalen Gewicht von 10kg können stufenlos in jede Richtung verstellt werden. Lieferung inclusive Fallsicherung und 2 Kabelspangen. Die Reichweite beträgt 451 mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
NOVUS Set "Control Center"
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
MPS Set
Werkstoff:
Aluminium, Kunststoff
Ausführung der Befestigung:
geklemmt
Ausführung des Inhalts der Packung:
1 x TSS Säule 845 und 4 x TSS Faltarm III
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
silber, anthrazit
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreibtisch-Set zur Bildschirmanbindung von 4 Monitore, bestehend aus der TSS-Säule 845 mit Kabellochbefestigung (5-55mm Klemmbereich) und des Novus TSS-Faltarm III zur Befestigung eines Monitors bis 10 kg Gewicht
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
€ 689,67*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 689,76*
€ 690,04*
2 Tage
k.A.
pro Kartonage
Frei Haus
€ 691,00*
pro Satz
Frei Haus
ab € 690,40*
€ 693,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,67*
€ 820,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Das praktische MPS-Set zur Anbindung von max. 4 Monitoren an den Schreibtisch.
Novus
220+0130+000
ab € 710,28*
Ähnlich
Die Duo-Bildschirm-Lösung mit dem Novus Tetra Support System.
Novus
220+0060+000
ab € 378,45*
Ähnlich
für den ergonomisch richtigen Einsatz des Flachbildschirms an den Arbeitsplatz
Novus
220+0010+000
ab € 164,03*
Ähnlich
NOVUS MPS-Set "Business & Light",
Novus
220+0170+000
ab € 738,63*
Ähnlich
NOVUS MPS-Set "Business Combination"
Novus
220+0070+000
ab € 326,22*
Ähnlich
NOVUS MPS-Set "Business Rail",
Novus
220+0040+000
ab € 284,97*
Ähnlich
NOVUS MPS-Set "Office Max",
Novus
220+0160+000
ab € 658,46*
Ähnlich
NOVUS MPS-Set "Office Plus"
Novus
220+0020+000
ab € 610,52*
Ähnlich
NOVUS MPS-Set "Office Professional"
Novus
220+0030+000
ab € 870,02*
Ähnlich
NOVUS MPS-Set "Office Wall ",
Novus
220+0120+000
ab € 529,38*
Ähnlich
NOVUS MPS-Set "TSS Basic",
Novus
220+0050+000
ab € 234,59*
Ähnlich
NOVUS MPS-Set "TSS Wall Station",
Novus
220+0100+000
ab € 241,26*
Ähnlich
NOVUS MPS-Set "TSS XL",
Novus
220+0110+000
ab € 144,68*
Ähnlich
NOVUS MPS-Set "Visio Komfort",
Novus
220+0190+000
ab € 663,26*
Ähnlich
NOVUS Set "Comfort Duo" MPS Set,
Novus
220+0150+000
ab € 521,09*
Ähnlich
NOVUS Set "TSS Basic & Light" MPS Set,
Novus
220+0090+000
ab € 491,04*
Ähnlich
NOVUS Set "TSS Trio" MPS Set,
Novus
220+0180+000
ab € 492,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG