Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heftklammer für Büroheftgerät NOVUS 23/10 SUPER, 23/10, Stahldraht


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen
Heftklammer für Büroheftgerät NOVUS 23/10 SUPER, 23/10, Stahldraht
Heftklammer für Büroheftgerät NOVUS 23/10 SUPER, 23/10, Stahldraht
Heftklammer für Büroheftgerät NOVUS 23/10 SUPER, 23/10, Stahldraht
Artikel-Nr.:
     C1108-042-0531
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0531
EAN/GTIN:
     4009729006948
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockhefter-Heftklammern
Blockheftgerät
Büro-Heftklammern
Heftklammer für Büroheftgerät NOVUS 23/10 SUPER. Produktverwendung: Für Blockheftgeräte. Heftklammer für Blockheftgeräte mit einer Schenkellänge von 10 mm, Für Papierstapel bis 70 Blatt Standardpapier (80 g/qm). Typbezeichnung der Heftklammern: 23/10. Material der Klammern: Stahldraht, verzinkt. Ausführung des Inhalts der Packung: 1.000 Heftklammern.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Heftklammer
Artikelbezeichnung:
NOVUS 23/10 SUPER
Produktverwendung:
Für Blockheftgeräte
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftklammer für Blockheftgeräte mit einer Schenkellänge von 10 mm, Für Papierstapel bis 70 Blatt Standardpapier (80 g/qm)
Garantie gewährt:
Nein
Typbezeichnung der Heftklammern:
23/10
Material der Klammern:
Stahldraht, verzinkt
Ausführung des Inhalts der Packung:
1.000 Heftklammern
Produkttypbezeichnung:
Heftklammer
Ausführung des Inhalts (Packung):
1.000 Heftklammern
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 100 Schachteln
1 Schachtel enthält 1.000 Stück (ab € 0,00144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 2,16*
€ 2,57
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 1,74*
€ 2,07
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 1,62*
€ 1,93
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 1,46*
€ 1,74
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 1,44*
€ 1,71
pro Schachtel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG