Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Locher (Büro) NOVUS E 225 anthrazit/grau Bürolocher, metall, 2,5 mm/25 Blatt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher (Büro) NOVUS E 225 anthrazit/grau Bürolocher, metall, 2,5 mm/25 Blatt,
Locher (Büro) NOVUS E 225 anthrazit/grau Bürolocher, metall, 2,5 mm/25 Blatt,
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0527
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0527
EAN/GTIN:
     4009729047859
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher (Büro) NOVUS E 225 anthrazit/grau Bürolocher. Werkstoff: metall. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Passend zu den NOVUS Heftgeräten E 25 u. E 30.. Stanzleistung: 2,5 mm/25 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Farbe: anthrazit/grau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
NOVUS E 225 anthrazit/grau
Produkt-Typbezeichnung:
Bürolocher
Werkstoff:
metall
Lochung:
80 mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
passend zu den NOVUS Heftgeräten E 25 u. E 30.
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2,5
max. Anzahl der Blätter:
25
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Farbe:
anthrazit/grau
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG