Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0346
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0346
EAN/GTIN:
     4009729013786
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher NOVUS B 216 Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt. Stanzleistung: 1.6 mm/16 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 216
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
16
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
DIN A4
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lochung:
80 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
max. Einstellformat:
DIN A4
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.