Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-023-0059
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     023-0059
EAN/GTIN:
     4009729053706
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Heftgerät NOVUS B 56 Blockheftgerät. Ausführung der Heftungsart: Fest. Heftleistung: 200 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 75 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 23/8 - 23/24 SUPER. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Antiblockiersystem (ABS). Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Blockheftgerät
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Antiblockiersystem (ABS)
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Garantiedauer:
25 Jahre
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
75
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Heftleistung:
200
Typbezeichnung der Heftklammern:
23/8 - 23/24 SUPER
Farbe:
grau
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 56
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Blockheftgerät
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.