| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-020-2202 Herst.-Nr.: 020-2202 EAN/GTIN: 4009729041093 |
| |
|
| | |
| Heftgerät NOVUS B 10FC Professional Flat-Clinch-Heftgerät. Ausführung der Heftungsart: Flachheftung/nageln. Heftleistung: 20 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 38 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: No.10. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Integrierter Klammerentferner aus Metall. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre Weitere Informationen: | | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Garantie gewährt: | Ja | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | NOVUS B 10FC Professional | Nachfüll-Technik: | Oberlademechanik | Heftleistung: | 20 | Beschreibung der Besonderheiten: | Integrierter Klammerentferner aus Metall | Typbezeichnung der Heftklammern: | No. 10 | Farbe: | blau | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 38 | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Produkt-Typbezeichnung: | Flat-Clinch-Heftgerät | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Ausführung der Heftungsart: | Flachheftung/nageln | Garantiedauer: | 10 Jahre | Nachfülltechnik: | Oberlademechanik | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Integrierter Klammerentferner vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Flat-Clinch-Heftgerät | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, novus heftgerät blau, büro-heftklammern novus, büro heftklammern |
| | |
| |