Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS C 3FC Flat-Clinch-Heftgerät, 30 Blatt, 60 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS C 3FC Flat-Clinch-Heftgerät, 30 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 3FC Flat-Clinch-Heftgerät, 30 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 3FC Flat-Clinch-Heftgerät, 30 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 3FC Flat-Clinch-Heftgerät, 30 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 3FC Flat-Clinch-Heftgerät, 30 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 3FC Flat-Clinch-Heftgerät, 30 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1849
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1849
EAN/GTIN:
     4009729052570
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS C 3FC Flat-Clinch-Heftgerät. Ausführung der Heftungsart: Flachheftung/nageln. Heftleistung: 30 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 60 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Geschlossene Flachheftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Flat-Clinch-Heftgerät
Heftleistung:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschlossene Flachheftung sowie Möglichkeit zum Nageln
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
60
Garantiedauer:
5 Jahre
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 26/6
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Artikelbezeichnung:
NOVUS C 3FC
Farbe:
blau
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung/nageln
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Flat-clinch-Heftgerät
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
... > City Line > C 3 > 60-C3FC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.