Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formschönes und handliches Set bestehend aus Heftgerät E 15 und Locher E 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formschönes und handliches Set bestehend aus Heftgerät E 15 und Locher E 210
Formschönes und handliches Set bestehend aus Heftgerät E 15 und Locher E 210
Formschönes und handliches Set bestehend aus Heftgerät E 15 und Locher E 210
Formschönes und handliches Set bestehend aus Heftgerät E 15 und Locher E 210
Formschönes und handliches Set bestehend aus Heftgerät E 15 und Locher E 210
Formschönes und handliches Set bestehend aus Heftgerät E 15 und Locher E 210
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1831
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1831
EAN/GTIN:
     4009729051252
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Bostitch
Schreibtisch-Accessoire (Set, Garnitur) NOVUS E 15 / E 210 Heftgerät/Locher Set. Anzahl der Teile: 3 Teile. Ausführung des Inhalts des Sets: Hefter NOVUS E15, Locher NOVUS E210, HK No.10. Büroset für Einsteiger. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (Locher), 10 Jahre (Heftgerät). Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Artikelbezeichnung:
NOVUS E 15 / E 210
Produkt-Typbezeichnung:
Heftgerät/Locher Set
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Büroset für Einsteiger
Farbe:
blau
Anzahl der Teile:
3
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre (Locher), 10 Jahre (Heftgerät)
Ausführung des Inhalts des Sets:
Hefter NOVUS E15, Locher NOVUS E210, HK No. 10
Ausführung des Inhalts (Set):
Hefter NOVUS E15, Locher NOVUS E210, HK No. 10
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Heftgerät/Locher Set
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.