Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 60 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1423
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1423
EAN/GTIN:
     4009729015643
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Hochwertiges Flachheftgerät für den professionellen Tagesgebrauch. Vollmetallgerät mit glänzender Kunststoffummantelung. Springfachlademechanik mit doppelter Klammerführung für eine präzise Heftung. Patentiertes System bei Flachheftgeräten für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Gewicht: ca. 265 g. Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 24/8 26/6 26/8
Garantiedauer:
25 Jahre
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 4FC
Produkt-Typbezeichnung:
Flat-Clinch-Heftgerät
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung/lösbar/nageln
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Heftleistung:
50
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Springfachlademechanik mit doppelter Klammerführung für eine präzise Heftung
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
60
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Flat-Clicnh-Heftgerät
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Alleinstellungsmerkmal:
Flachheftung und lösbare Heftung mit nur einem Gerät
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
... > Harmony > B 4 FC > 60-B4FC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.