Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1272
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1272
EAN/GTIN:
     4009729009703
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 40 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 24/8 26/6 26/8. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Produkt-Typbezeichnung:
Tischheftgerät
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 4
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Heftleistung:
40
Garantiedauer:
25 Jahre
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 24/8 26/6 26/8
Produkttypbezeichnung:
Tischheftgerät
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
... > Harmony > B 4 > 60-B4
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 90 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 220 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.