Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1271
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1271
EAN/GTIN:
     4009729009697
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 40 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 24/8 26/6 26/8. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
25 Jahre
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
grau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 24/8 26/6 26/8
Beschreibung der Besonderheiten:
Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 4
Produkt-Typbezeichnung:
Tischheftgerät
Heftleistung:
40
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Tischheftgerät
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
... > Harmony > B 4 > 60-B4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 90 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 220 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.