Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-0913
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-0913
EAN/GTIN:
     4009729003565
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 30 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 85 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Mit Antiblockiersystem für Heftklammern. Werkstoff: Metall. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
30
Garantiedauer:
25 Jahre
Werkstoff:
Metall
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 26/6
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
85
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Antiblockiersystem für Heftklammern
Produkt-Typbezeichnung:
Tischheftgerät
Farbe:
grau
Garantie gewährt:
Ja
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 6
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
... > Harmony > B 6 > 60-B6
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 180 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.