Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Kopierpapier Color Copy A3 90 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier Color Copy A3 90 g/m²
Kopierpapier Color Copy A3 90 g/m²
Artikel-Nr.:  C1107-9003974413068
Hersteller:  Mondi
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  9003974413068

Color Copy

Das führende Papier für Farblaser-Anwendungen.

Color Copy - das Spezialpapier für digitale Farblasersysteme garantiert eine originalgetreue, brillante Farbwiedergabe und perfekte Druckergebnisse. Der detailtreue Perfektionist mit dem unbändigen Drang, Ausdrucke und Kopien atemberaubend echt wirken zu lassen. Mit Color Copy wird jedes Motiv zur Realität, denn dieses Papier kennt keine Kompromisse, nur die Perfektion.
Color Copy wurde mit dem FSC (Forest Stewardship Council) Label, welches verantwortliche Forstwirtschaft garantiert, ausgezeichnet.

Artikeldetails:

  • Gestochen scharfe Ausdrucke und spezielle Oberflächenbehandlung für brillante Farbwiedergabe
  • Erstklassige Blattformation zur optimalen gleichmäßigen Toner-Übertragung
  • Gute Laufeigenschaften auch auf Hochleistungsgeräten; perfekte Planlage
  • Optimale Schonung der Geräte
  • Hitzebeständig; Non-Toxizität; Alterungsbeständigkeit ISO 9706;ökologisch schonend hergestellt
  • Wiederverschließbare Transparentverpackung
... > Colour Laser Papiere > Color Copy > Color Copy
Weitere Suchbegriffe: farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Kopierpapier farbig, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Neusiedler, Officepapier, Universalpapier, kopierpapier, papier, druckerpapier, papier a3, computerpapier, laserpapier, neusiedler, designpapier, spezial papier, color copy, mondi
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 100 Packungen.
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01962* pro Blatt)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Farblaserpapier ColorCopy 100, 500 Blatt DIN A3, weiß, 100 g/m²
Mondi
ab € 20,16*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy 100 g/m² 45,7x30,5 A+
Mondi
ab € 13,79*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy 100 g/m² 45x32 SRA3
Mondi
ab € 14,34*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy 90 g/m² 45,7x30,5 A3+
Mondi
ab € 12,45*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy A4 90 g/m²
Mondi
ab € 4,91*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, 45,0 x 32,0cm, 100g/m2
Mondi
8687YK90B
ab € 12,96*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, A3, 100g/m2
Mondi
8687B10B
ab € 10,83*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, A4, 100g/m2
Mondi
8687A10S
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG