|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1106-6362002 Herst.-Nr.: 6362002 EAN/GTIN: 4002390042826 |
| |
|
|  |  |
 | Verkaufsargumente: - Zur Befestigung an der Tür-Oberkante
- Trägt nicht auf, Tür kann mit Board geschlossen werden
- Platzsparend und praktisch
- Magnethaftend, beschrift
- und trocken abwischbar
Produktdetails: - Arbeitsfläche aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- Rahmen in silber, gedruckt
- Größe: 58,5 cm x 88 cm
- Magnethaftend, beschrift
- und trocken abwischbar
- Einfaches Befestigen an der Tür-Oberkante; ankleben, nageln oder schrauben
- Trägt nicht auf, Tür kann bei angebrachtem Board geschlossen werden
- Für Tür-Ränder ab 1,0 cm
- Garantie: 3 Jahre
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hebel, Magnete, Zubehör für Flipcharts |
|  |  |
| |
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Sonstiges | | | | ab € 19,13* | Sonstiges | | | | € 74,99* | Sonstiges | | | | ab € 22,93* | Sonstiges | | | | ab € 53,37* | Sonstiges | | | | ab € 43,74* | Sonstiges | | | | ab € 17,87* |
|  |  |
|