Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Briefwaage MAULtec mit Batterie, 1000 g, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefwaage MAULtec mit Batterie, 1000 g weiß
Briefwaage MAULtec mit Batterie, 1000 g weiß
Artikel-Nr.:  C1106-1551002
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  1551002
EAN/GTIN:  4002390025614
Suchbegriffe:
Briefwaage

Verkaufsargumente:

  • Batteriebetrieb, extrem energiesparend
  • Attraktiver Preis
  • Tragkraft 1000 g

Produktdetails:

  • Mit Tare-Funktion
  • Abschaltautomatik
  • Automatische Nullstellung
  • CE-Zeichen
  • Batteriebetrieb
  • inklusive einer 3 V Lithium-Batterie (CR2032)
  • Extrem geringer Energieverbrauch
  • Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold
  • Größe 16,0 x 12,7 x 4,5 cm
  • Wiegeteller 11,9 x 12,2 cm Mindestlast 2 g
  • Tragkraft: 1000 g
  • Teilung: 1 g (0-500 g), 2 g (500-1000 g)
  • Garantie: 3 Jahre
... > MAUL > Wiegen > Briefwaagen mit Batterie
Weitere Suchbegriffe: MAUL, Briefwaagen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 25 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer Spezialbatterien/Knopfzellen/628747 CR2032 Inh.2
Energizer
628747
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG