Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 530, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2352111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2352111
EAN/GTIN:
     4026631054317
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Perfekt für den Arbeitsplatz. Anspruchsvolle Anwender schätzen die optimal abgestimmten Schneidwerkskomponenten und die leise Aktenvernichtung für Papier bis DIN A3 im Dauerbetrieb. Das druckempfindliche Sicherheitselement garantiert hohe Anwendersicherheit. Der robuste, leistungsstarke Datenvernichter ist auf Rollen fahrbar. Die Entleerung erfolgt komfortabel durch den herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus durch das intelligente Energiespar-Management. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und sorgt für hohe Durchsatzleistung. Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei Papierzufuhr. Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Entleeren durch den herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel. Die Nutzung des separaten Auffangbeutels ermöglicht eine sortenreine Trennung des Schnittguts. Der Aktenvernichter mit robustem Holzunterschrank hat eine breite Tür mit extra weitem Öffnungswinkel. Das zeitlos moderne Produktdesign besticht durch die Trendfarbe weiß.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
230 V
Höhe:
716
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Schnittgeschwindigkeit:
65
verwendbares Schnittgut:
Papier | Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
Tiefe:
362
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Masse (Gewicht):
29.7
Eingabebreite für die Materialzuführung:
300
Breite:
497
Garantie gewährt:
Ja
Rauminhalt für Schnittgut:
80
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittart:
Partikel
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
Garantiedauer:
5 Jahre
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, T-5, E-4, F-2
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,24*
€ 823,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,60*
€ 794,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 664,32*
€ 790,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,06*
€ 773,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 647,19*
€ 770,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,82*
€ 760,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.