Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 40-42 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1921111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1921111
EAN/GTIN:
     4026631044219
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe. Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert. Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei. Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
88
Netzspannung:
230 | 230 V
Höhe:
870
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kredit- und Kundenkarten, CD´s und DVD´s
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5.8
Leistungsaufnahme des Motors:
700
Tiefe:
525
Masse (Gewicht):
48 | 48.3
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
130
Breite:
618
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
Garantie gewährt:
Ja
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittart:
Streifenschnitt
Garantiedauer:
5 Jahre
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
37
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,44*
€ 941,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,79*
€ 927,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,86*
€ 912,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,36*
€ 898,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,25*
€ 877,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.