Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 3,9x30 mm, weiß, 9 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1913121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1913121
EAN/GTIN:
     4026631056762
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Kompakt, funktionell und komfortabel. Mit Schneidwellen aus gehärtetem Stahl und druckempfindlichem Sicherheitselement. Der leise Aktenvernichter mit herausnehmbarem Auffangbehälter - für anspruchsvolle Anwender im privaten Bereich oder im kleinen Büro. Qualität "Made in Germany", mit 3 Jahren Garantie. Stahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie. Leiser Betrieb. Energiesparend im Stand-by durch EcoSmart. Blauer Engel zertifiziert. Anti-Papierstau Funktion. Hohe Anwendersicherheit. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Start-/Stopp Automatik mit Lichtschranke. Mühelose Entleerung. Sichtfenster zur Füllstandkontrolle.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
15 | 30
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme des Motors:
360
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammer, Kreditkarte
Masse (Gewicht):
11
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9 | 3.9
Tiefe:
280
Schnittgeschwindigkeit:
60 | 50
Netzspannung:
230
Höhe:
542
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
365
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schaltwippe
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Schnittart:
Partikelschnitt
Rauminhalt für Schnittgut:
25
Kabel inbegriffen:
Ja
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
Garantiedauer:
5 Jahre
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, T-4, E-3, F-1
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Schaltwippe
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,48*
€ 321,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,77*
€ 318,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,95*
€ 297,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,55*
€ 293,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,03*
€ 285,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.