Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 9 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1884121M
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1884121M
EAN/GTIN:
     4026631058858
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Leistungsstarker Datenvernichter für hohe Durchsatzleistung. Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Personen. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik. Intelligente Behebung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung. Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Schnittgeschwindigkeit:
140
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Netzspannung:
230 V | 230
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Diskette
Höhe:
1020
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
78
Leistungsaufnahme des Motors:
1300
Tiefe:
550
Rauminhalt für Schnittgut:
145
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Kabel inbegriffen:
Ja
Breite:
580
Eingabebreite für die Materialzuführung:
330
Garantie gewährt:
Ja
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantiedauer:
3 Jahre
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-7, F-3
Alleinstellungsmerkmal:
Touchpanel
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.666,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.781,29*
€ 4.499,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.742,10*
€ 4.453,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.685,12*
€ 4.385,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.666,18*
€ 4.362,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.