Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i incl. CD, Partikel 4,5x30mm, weiß, 36 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1883121C
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1883121C
EAN/GTIN:
     4026631058742
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Leistungsstarker Datenvernichter für hohe Durchsatzleistung. Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Personen. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik. Intelligente Behebung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung. Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1 | 4.5
Partikellänge (Partikelschnitt):
5 | 30
Schnittgeschwindigkeit:
100
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammer, Kreditkarte, CD/DVD, Diskette | Papier, Heft-/ Büroklammern, Kreditkarten, CDs / DVDs, Diskette
Farbe:
weiß
Netzspannung:
230 V
Höhe:
1020
Rauminhalt für Schnittgut:
145
Masse (Gewicht):
78 | 72.0
Tiefe:
550
Leistungsaufnahme des Motors:
1300
Netzfrequenz:
50
Breite:
580
Garantie gewährt:
Ja
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
330
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
36
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Garantiedauer:
5 Jahre
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
40
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Alleinstellungsmerkmal:
Touchpanel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.000,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.068,13*
€ 2.461,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.057,38*
€ 2.448,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.020,71*
€ 2.404,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.002,84*
€ 2.383,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.000,07*
€ 2.380,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.