Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aktenvernichter HSM SECURIO P36 1x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1 | Aktenvernichter HSM SECURIO P36 1x5mm
Artikelansicht1 | Aktenvernichter HSM SECURIO P36 1x5mm
Artikelansicht 2 | Aktenvernichter HSM SECURIO P36 1x5mm
Artikelansicht 3 | Aktenvernichter HSM SECURIO P36 1x5mm
Artikelansicht 4 | Aktenvernichter HSM SECURIO P36 1x5mm
Artikel-Nr.:
     C1105-1854111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1854111
EAN/GTIN:
     4026631030816
Suchbegriffe:
Aktenvernichter Gesamtsortiment
alle Aktenvernichter
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sorgt für hohe Laufruhe. Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement und die Tastensperre garantiert, welche einen unbeabsichtigten Einzug verhindern. Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei. Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheisstufe DIN 66399:
P-7 / F-3
Sicherheitsstufe alt:
HS Level 6
Schnittbreite:
1 mm
Partikellänge:
5 mm
Schnittleistung (80g/m²):
7 Blatt
Eingabebreite:
330 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
145 l
Schnittgeschwindigkeit:
100 mm/s
Höhe:
936 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
550 mm
Gewicht:
68 kg
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: alle aktenvernichter partikel, Aktenvernichter, EDV-Reißwolf, Reißwolf, Büro-Aktenvernichter, EDV-Aktenvernichter, Schredder, Shredder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.736,10*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG