Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 36 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1850121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1850121
EAN/GTIN:
     4026631057653
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter mit kraftvollem und leisem Schneidwerk garantiert Ihnen Datensicherheit im Dauerbetrieb für ganze Büroabteilungen. Geeignet für bis zu 15 Personen. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligenDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik. Intelligente Behebung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung. Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Tiefe:
550
Höhe:
1020
Netzspannung:
230 V | 230
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9 | 3.90
Leistungsaufnahme des Motors:
1000
Masse (Gewicht):
64
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs, Disketten | Papier, Heft-/ Büroklammern, Kreditkarten, CDs / DVDs, Disketten
Schnittgeschwindigkeit:
90
Farbe:
weiß
Eingabebreite für die Materialzuführung:
330
Breite:
580
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6 | 2
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
145
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Schnittart:
Streifenschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
36
Garantiedauer:
5 Jahre
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Alleinstellungsmerkmal:
Touchpanel
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
42
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.382,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.444,25*
€ 1.718,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.435,09*
€ 1.707,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,34*
€ 1.681,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.395,48*
€ 1.660,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.382,79*
€ 1.645,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.