Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1843111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1843111O
EAN/GTIN:
     4026631031608
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 100 Liter. Fahrbarer, sehr leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Mit automatischem Öler 250 ml für das Schneidewerk. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 700 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 521 x 439 x 845 mm (B x T x H). Gewicht: 42 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Lieferanten-Artikelnummer:
1843111 O
Netzspannung:
230 V
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Masse (Gewicht):
42
Schnittgeschwindigkeit:
80
Leistungsaufnahme des Motors:
700
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4.5
Höhe:
845
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Breite:
521
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
439
Netzfrequenz:
50
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
24
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantiedauer:
5 Jahre
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
22
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Lieferantenartikelnummer:
1843111 O
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 810,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,73*
€ 1.012,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,67*
€ 1.002,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,44*
€ 989,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,53*
€ 977,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,72*
€ 964,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.