Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1843111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1843111
EAN/GTIN:
     4026631025188
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 100 Liter. Fahrbarer, sehr leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 700 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 521 x 439 x 845 mm (B x T x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
5 Jahre
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4.5
Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Schnittgeschwindigkeit:
80
Masse (Gewicht):
42
Farbe:
weiß
Höhe:
845
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Lieferanten-Artikelnummer:
1843111
Leistungsaufnahme des Motors:
700
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Breite:
521
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Tiefe:
439
Garantie gewährt:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
24
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
22
Lieferantenartikelnummer:
1843111
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 662,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,11*
€ 837,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,39*
€ 821,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 686,82*
€ 817,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,04*
€ 809,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,27*
€ 800,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,41*
€ 788,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.