Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 35 - 37 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1841111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1841111
EAN/GTIN:
     4026631025164
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 100 Liter. Fahrbarer, sehr leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 700 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 521 x 439 x 845 mm (B x T x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Lieferanten-Artikelnummer:
1841111
Schnittgeschwindigkeit:
88
Höhe:
845
Farbe:
weiß
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Netzspannung:
230 V
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5.8
Netzfrequenz:
50
Breite:
521
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Masse (Gewicht):
345 | 34.5
Tiefe:
439
Leistungsaufnahme des Motors:
700
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
32
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittart:
Streifenschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Garantiedauer:
5 Jahre
Lieferantenartikelnummer:
1841111
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 573,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,22*
€ 745,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,06*
€ 718,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,90*
€ 704,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,11*
€ 696,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,04*
€ 681,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.