Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1825111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1825111O
EAN/GTIN:
     4026631034975
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 82 Liter. Fahrbares, leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Arbeitsplatz. Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten sowie CDs. Klappbares Sicherheitselement mit Zuführschlitz für CDs in der Sicherheitsstufe 2 und 3. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials. Mit automatischem Öler 250 ml für das Schneidewerk. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 497 x 398 x 793 mm (B x T x H). Gewicht: 27 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
11
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
0.78
Netzspannung:
230 V
Schnittgeschwindigkeit:
65
verwendbares Schnittgut:
Papier
Masse (Gewicht):
27
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Tiefe:
398
Höhe:
73 | 793
Farbe:
weiß
Rauminhalt für Schnittgut:
82
Beschreibung der Besonderheiten:
mit externem Öler
Netzfrequenz:
50
Breite:
497
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Garantiedauer:
3 Jahre
Schnittart:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-6, F-3
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Alleinstellungsmerkmal:
mit externem Öler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.124,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,93*
€ 1.389,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,57*
€ 1.385,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,62*
€ 1.365,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,61*
€ 1.345,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.130,60*
€ 1.345,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,10*
€ 1.337,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.