Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1825111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1825111
EAN/GTIN:
     4026631031592
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 82 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernicher zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 497 x 398 x 793 mm (B x T x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
11
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
0.78
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Masse (Gewicht):
27
Farbe:
weiß
Höhe:
793
Netzspannung:
230 V
Lieferanten-Artikelnummer:
1825111
Schnittgeschwindigkeit:
65
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Netzfrequenz:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Breite:
497
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
398
Rauminhalt für Schnittgut:
82
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Garantiedauer:
3 Jahre
Schnittart:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Lieferantenartikelnummer:
1825111
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-6, F-3
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 951,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,31*
€ 1.182,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,43*
€ 1.175,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,37*
€ 1.157,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,11*
€ 1.141,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,16*
€ 1.131,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.