Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1823111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1823111
EAN/GTIN:
     4026631025126
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 82 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernicher zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 497 x 398 x 793 mm (B x T x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
5 Jahre
Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Schnittgeschwindigkeit:
0.78
Netzspannung:
230 V
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4.5
Lieferanten-Artikelnummer:
1823111
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Masse (Gewicht):
27
Höhe:
793
Farbe:
weiß
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Breite:
497
Garantie gewährt:
Ja
Netzfrequenz:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Kabel inbegriffen:
Ja
Rauminhalt für Schnittgut:
82
Tiefe:
398
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Lieferantenartikelnummer:
1823111
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 550,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,35*
€ 713,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,00*
€ 691,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,15*
€ 674,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,97*
€ 667,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,30*
€ 654,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.