Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1820111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1820111
EAN/GTIN:
     4026631025096
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 82 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernicher zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 497 x 398 x 793 mm (B x T x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9
Netzspannung:
230 V
Schnittgeschwindigkeit:
0.78
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Höhe:
793
Rauminhalt für Schnittgut:
82
Lieferanten-Artikelnummer:
1820111
Tiefe:
398
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
255 | 25.5
Farbe:
lichtgrau | weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
21
Breite:
497
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Schnittart:
Streifenschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Garantiedauer:
5 Jahre
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Lieferantenartikelnummer:
1820111
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,94*
€ 643,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,20*
€ 607,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,09*
€ 596,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 501,04*
€ 596,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,49*
€ 586,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,36*
€ 572,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.