Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1785111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1785111O
EAN/GTIN:
     4026631034951
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 34 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Mit automatischem Öler 250 ml für das Schneidewerk. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 240 mm. Größe: 395 x 317 x 605 mm (B x T x H). Gewicht: 20,5 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
11
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
0.78
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Schnittgeschwindigkeit:
65 | 0.78
Netzspannung:
230 V
Höhe:
605
Lieferanten-Artikelnummer:
1785111 O
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern
Farbe:
weiß
Masse (Gewicht):
20.5
Tiefe:
317
Kabel inbegriffen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
395
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Rauminhalt für Schnittgut:
34
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Netzfrequenz:
50
Garantiedauer:
3 Jahre
Schnittart:
Partikel
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-6, F-3
Lieferantenartikelnummer:
1785111 O
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Alleinstellungsmerkmal:
mit externem Öler
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 862,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,91*
€ 1.069,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,55*
€ 1.062,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,81*
€ 1.049,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,59*
€ 1.032,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 867,58*
€ 1.032,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,01*
€ 1.025,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.