Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 28 l, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 28 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 28 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 28 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 28 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 28 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 28 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 28 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 28 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 28 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 28 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 28 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 28 l, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-760227700
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1661995150
EAN/GTIN:
     4026631029292
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
104.3, 105.3, 108.3, B22, B24
Hersteller-Name:
HSM®
Lieferanten-Artikelnummer:
1661995150
GTIN:
4026631029292
Rauminhalt für Schnittgut:
28
Artikelbezeichnung:
Auffangbeutel für Aktenvernichter
Beschreibung der Besonderheiten:
Packung mit 10 Stück
Farbe:
transparent
Lieferantenartikelnummer:
1661995150
Herstellerartikelnummer:
1661995150
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 5,88*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,16*
€ 6,09*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,03*
€ 6,11*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 6,25*
8 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,48*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.