Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aktenvernichter HSM Classic 105.3 1,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1 | Aktenvernichter HSM Classic 105.3 1,9mm
Artikelansicht1 | Aktenvernichter HSM Classic 105.3 1,9mm
Artikelansicht 2 | Aktenvernichter HSM Classic 105.3 1,9mm
Artikelansicht 3 | Aktenvernichter HSM Classic 105.3 1,9mm
Artikelansicht 4 | Aktenvernichter HSM Classic 105.3 1,9mm
Artikel-Nr.:
     C1105-1289141
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1289141
EAN/GTIN:
     4026631018838
Suchbegriffe:
Aktenvernichter Gesamtsortiment
alle Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Über die LED-Anzeige können Sie den Betriebszustand des Geräts einfach einsehen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Ebenso schaltet das Gerät bei vollem Auffangbehälter und Entnahme des Behälters automatisch ab. Die integrierte Rücklauffunktion am Ein-/Ausschalter behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was ein rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der Auffangbehälter lässt sich mühelos mit einer Hand herausnehmen und entleeren. Über den Ein-/Ausschalter können Sie das Gerät in Stand-by-Betrieb versetzen und so Strom sparen. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Kreditkarten ; Papier ; Heft-/Büroklammern
Schnittart:
Streifenschnitt
Sicherheisstufe DIN 66399:
P-3 / T-2 / E-2
Sicherheitsstufe alt:
3
Schnittbreite:
1.9 mm
Schnittleistung (80g/m²):
9 - 11 Blatt
Eingabebreite:
240 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
33 l
Schnittgeschwindigkeit:
80 mm/s
Höhe:
583 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
281 mm
Gewicht:
11.5 kg
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, kleinbüro aktenvernichter 7 blatt, kleinbüro aktenvernichter 9 blatt, kleinbüro aktenvernichter 12 blatt, Aktenvernichter, EDV-Reißwolf, Reißwolf, Etagen-Aktenvernichter, Büro-Aktenvernichter, EDV-Aktenvernichter, Schredder, Shredder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,30*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,65*
€ 311,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,32*
€ 307,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HSM
1120995050
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG