Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aktenvernichter HSM Classic 386.2 3,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1 | Aktenvernichter HSM Classic 386.2 3,9mm
Artikelansicht1 | Aktenvernichter HSM Classic 386.2 3,9mm
Artikelansicht 2 | Aktenvernichter HSM Classic 386.2 3,9mm
Artikelansicht 3 | Aktenvernichter HSM Classic 386.2 3,9mm
Artikel-Nr.:
     C1105-1276141
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1276141
EAN/GTIN:
     4026631009461
Suchbegriffe:
Aktenvernichter Gesamtsortiment
alle Aktenvernichter
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit in Großraumbüros oder als Etagengerät. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Über die LED-Anzeige können Sie den Betriebszustand des Geräts einfach einsehen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Ebenso schaltet das Gerät bei vollem Auffangbehälter und geöffneter Tür automatisch ab. Die integrierte Rücklauffunktion am Ein-/Ausschalter behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert. Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei. Über den Ein-/Ausschalter können Sie das Gerät in Stand-by-Betrieb versetzen und so Strom sparen. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier ; CD-DVD ; EDV-Endloslisten ; Heft-/Büroklammern ; Kreditkarten
Schnittart:
Streifenschnitt
Sicherheisstufe DIN 66399:
P-2 / O-2 / T-2 / E-2
Sicherheitsstufe alt:
2
Schnittbreite:
3.9 mm
Schnittleistung (80g/m²):
17 - 18 Blatt
Eingabebreite:
386 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
116 l
Schnittgeschwindigkeit:
120 mm/s
Höhe:
860 mm
Breite:
548 mm
Tiefe:
412 mm
Gewicht:
33 kg
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, EDV-Reißwolf, Reißwolf, Etagen-Aktenvernichter, Büro-Aktenvernichter, EDV-Aktenvernichter, Schredder, Shredder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,30*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,95*
€ 799,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,30*
€ 790,52
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artikelansicht1 | Plastikbeutel PE-Seitenfaltensack 100 St. für B34, 225.2, 386.2/386.1
HSM
1410995000
ab € 47,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG