Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Classic 70.2 3,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1 | Aktenvernichter HSM Classic 70.2 3,9mm
Artikelansicht1 | Aktenvernichter HSM Classic 70.2 3,9mm
Artikelansicht 2 | Aktenvernichter HSM Classic 70.2 3,9mm
Artikelansicht 3 | Aktenvernichter HSM Classic 70.2 3,9mm
Artikelansicht 4 | Aktenvernichter HSM Classic 70.2 3,9mm
Artikelansicht 5 | Aktenvernichter HSM Classic 70.2 3,9mm
Artikelansicht 6 | Aktenvernichter HSM Classic 70.2 3,9mm
Artikelansicht 7 | Aktenvernichter HSM Classic 70.2 3,9mm
Button| TÜV Rheinland
Button | Made in Germany
Button 2 | Null Strom
Button 3 | Lifetime warranty
Proportion | XS
Artikel-Nr.:
     C1105-1206141
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1206141
EAN/GTIN:
     4026631014632
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit im privaten Bereich oder im Büro zu Hause. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Eine integrierte Schaltwippe startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Ebenso schaltet das Gerät bei vollem Auffangbehälter und Entnahme des Behälters automatisch ab. Zum Entleeren können Sie das Gehäuseoberteil einfach abnehmen. Durch die Einwurföffnung am Auffangbehälter lässt sich das Gerät auch als Papierkorb nutzen. Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System ZES für einen Null-Stromverbrauch. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Heft-/Büroklammern | Papier
Schnittart:
Streifenschnitt
Sicherheitsstufe DIN 66399:
P-2
Sicherheitsstufe DIN 32757-1:
2
Schnittbreite:
3.9 mm
Schnittleistung (80g/m²):
3 - 4 Blatt
Eingabebreite:
225 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
14 l
Schnittgeschwindigkeit:
80 mm/s
Höhe:
384 mm
Breite:
297 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
1.8 kg
Farbe:
lichtgrau
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG