Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aktenvernichter HSM Classic 90.2 4x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1 | Aktenvernichter HSM Classic 90.2 4x25mm
Artikelansicht1 | Aktenvernichter HSM Classic 90.2 4x25mm
Artikelansicht 2 | Aktenvernichter HSM Classic 90.2 4x25mm
Artikelansicht 3 | Aktenvernichter HSM Classic 90.2 4x25mm
Artikel-Nr.:
     C1105-1188151
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1188151
EAN/GTIN:
     4026631023368
Suchbegriffe:
Aktenvernichter Gesamtsortiment
alle Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit im privaten Bereich oder im Büro zu Hause. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Eine integrierte Schaltwippe startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Ebenso schaltet das Gerät bei vollem Auffangbehälter und Entnahme des Behälters automatisch ab. Zum Entleeren können Sie das Gehäuseoberteil einfach abnehmen. Durch die Einwurföffnung am Auffangbehälter lässt sich das Gerät auch als Papierkorb nutzen. Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System ZES für einen Null-Stromverbrauch. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier ; Heft-/Büroklammern
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheisstufe DIN 66399:
P-4 / F-1
Sicherheitsstufe alt:
3
Schnittbreite:
4 mm
Partikellänge:
25 mm
Schnittleistung (80g/m²):
3 - 4 Blatt
Eingabebreite:
225 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
25 l
Schnittgeschwindigkeit:
60 mm/s
Höhe:
423 mm
Breite:
326 mm
Tiefe:
240 mm
Gewicht:
4.5 kg
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: alle aktenvernichter partikel, kleinbüro aktenvernichter 7 blatt, kleinbüro aktenvernichter 9 blatt, Aktenvernichter, EDV-Reißwolf, Reißwolf, Büro-Aktenvernichter, EDV-Aktenvernichter, Schredder, Shredder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,80*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artikelansicht1 | Schneidblock-Spezialöl Flasche 250 ml
HSM
1235997403
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG