Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM shredstar S10, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM shredstar S10, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S10, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S10, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S10, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S10, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S10, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S10, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S10, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S10, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S10, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S10, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S10, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S10, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S10, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S10, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S10, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1042121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1042121
EAN/GTIN:
     4026631057714
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Datenschutz zum kleinen Preis. Dieser moderne und kompakte Streifenschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk schützt Ihre Daten zu Hause oder im kleinen Büro. Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Die LED-Anzeige zeigt Betriebszustand des Geräts an. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter. Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil
Weitere Informationen:
Netzspannung:
230 V
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammer, Kreditkarte, CD/DVD | Papier, Heft-/ Büroklammern, Kreditkarten, CDs / DVDs
Masse (Gewicht):
4.2 | 4.5
Leistungsaufnahme des Motors:
125
Schnittgeschwindigkeit:
35
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
6
Farbe:
weiß | weiss, silber
Höhe:
385
Tiefe:
245
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Rauminhalt für Schnittgut:
18
Breite:
345
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Netzfrequenz:
50
Garantie gewährt:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Schnittart:
Streifen
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-1, T-1, E-2
Art des Schnittes:
Streifen
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
Nettogewicht:
4500
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.