Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar S5, Streifenschnitt 6mm, weiß/silber, 5 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1041121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1041121
EAN/GTIN:
     4026631057707
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Der preiswerte Einstieg in den Datenschutz. Dieser Streifenschnitt-Aktenvernichter ist das optimale Gerät für den privaten Gebrauch. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber | weiß
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
6
Masse (Gewicht):
2.95 | 1.7
verwendbares Schnittgut:
Papier
Tiefe:
210
Höhe:
350
Netzfrequenz:
50
Schnittgeschwindigkeit:
35
Leistungsaufnahme des Motors:
65
Netzspannung:
230 V
Breite:
310
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schalter
Rauminhalt für Schnittgut:
12
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre | kostenlose Ersatzlieferung
Schnittart:
Streifen
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Art des Schnittes:
Streifen
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Nettogewicht:
1700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.