Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CD/DVD-Hüllen, Polypropylen (PP), 145 x 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CD/DVD-Hüllen, Polypropylen (PP), 145 x 135 mm
CD/DVD-Hüllen, Polypropylen (PP), 145 x 135 mm
Artikel-Nr.:
     752-724911
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7686
EAN/GTIN:
     4008705076869
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD-Prospekthülle
HERMA CD/DVD-Hüllen aus transparenter reißfester PP-Folie ohne Weichmacher. Schützt CDs/DVDs zuverlässig und sicher. Platzsparende und übersichtliche Archivierung. Passend zu HERMA Ordner 7689 und Box 7691. 5 Hüllen für insgesamt 20 CDs/DVDs. Eurolochung Größe (B x T x H): 145 x 135 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
selbstklebend:
Ja
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
CD-DVD Hüllen
Artikelbezeichnung:
CD-DVD Hüllen
Breite:
145
Beschreibung der Besonderheiten:
5
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
135
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
neutral
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Höhe:
1
max. Aufbewahrungsmenge:
2
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,14*
€ 1,46*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,25*
€ 1,50*
pro Paket
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 1,56*
pro Stück
€ 5,75*
ab € 1,31*
€ 1,58*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,57*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CD-Etiketten weiß Ø 116 mm Papier glänzend 20 St.
Herma
8885
ab € 9,80*
Zubehör
CD-Etiketten weiß Ø 116 mm Papier glänzend 20 St.
Herma
8900
ab € 9,80*
Zubehör
CD-Etiketten weiß Ø 116 mm Papier matt 200 St.
Herma
4460
ab € 11,59*
Zubehör
CD-Etiketten weiß Ø 116 mm Papier matt 200 St.
Herma
4471
ab € 17,19*
Zubehör
CD-Etiketten weiß Ø 116 mm Papier matt 50 St.
Herma
5079
ab € 6,26*
Zubehör
CD-Etiketten weiß Ø 116 mm Papier matt 50 St.
Herma
5115
ab € 5,88*
Zubehör
CD/DVD- Hüllen, aus Kunststoff, 180 x 151 mm
Herma
7689
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG