Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fotobook classic, 26,5 x 31,5 cm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotobook classic, 26,5 x 31,5 cm, braun
Fotobook classic, 26,5 x 31,5 cm, braun
Artikel-Nr.:
     3310-HE-7557
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7557
EAN/GTIN:
     4008705075572
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Fotobook in Lederoptik mit hochwertigen Steppnähten. 4-Ring-Kombimechanik. Ohne Füllung, optimal abgestimmt auf HERMA Einlageblätter. Jede Sammlung kann nach Bedarf Seite um Seite auf bis zu 30 Blatt (60 Seiten) erweitert und beliebig umsortiert werden. Die schnelle Entnahme einzelner Blätter ist ebenso möglich, wie das Kombinieren verschiedener Einlageblätter in einem Album. Größe (B x H): 26,5 x 31,5 cm. Farbe: braun. Packungsinhalt/art: 1 Stück im Folieneinband.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Fotobook
Anzahl der Seiten:
60 Pages (30 Sheets) | 60 Seiten (30 Blatt)
Artikelbezeichnung:
classic
Farbe:
braun
Ausführung der Bindung:
4-Ring-Kombimechanik
Ablageumfang der Fotos:
individuell
Breite:
26.5
Typbezeichnung des Motivs:
kein
max. Anzahl der Erweiterungsseiten:
keine
Farbe des Kartons:
kein
Höhe:
31.5
Material des Einbandes:
Lederoptik, mit hochwertigen Steppnähten
Material der Schutzseiten:
keine
Produkttypbezeichnung:
Fotobook
Material der Schutzseite:
keine
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,40*
ab € 5,99*
€ 7,89*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 7,90*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,03*
€ 9,04*
4 Tage
k.A.
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,37*
€ 9,22*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,29*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,40*
ab € 62,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG