Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CD-, DVD-Aufbewahrung CD-DVD Ordner, 24 CDs/DVDs, Kunststoff, neutral, 265 x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD-, DVD-Aufbewahrung CD-DVD Ordner, 24 CDs/DVDs, Kunststoff, neutral, 265 x 50
CD-, DVD-Aufbewahrung CD-DVD Ordner, 24 CDs/DVDs, Kunststoff, neutral, 265 x 50
Artikel-Nr.:
     C1104-7538
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7538
EAN/GTIN:
     4008705075381
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD-Ordner
CD-, DVD-Aufbewahrung CD-DVD Ordner. Max. Aufbewahrungsmenge: 24 CDs/DVDs. Ausführung Hülle: Eurolochung. Mit Hüllen erweiterbar. Werkstoff: Kunststoff. Größe (B x H x T): 265 x 50 x 315 mm. Typbezeichnung des Motivs: neutral. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
CD-DVD Ordner
mit Hüllen erweiterbar:
Ja
Höhe:
50
Tiefe:
315
Farbe:
rot
max. Aufbewahrungsmenge:
24
Produkt-Typbezeichnung:
CD-DVD Ordner
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
265
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Typbezeichnung des Motivs:
neutral
selbstklebend:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CD-Etiketten weiß Ø 116 mm Papier matt 200 St.
Herma
4460
ab € 11,59*
Zubehör
CD-Etiketten weiß Ø 116 mm Papier matt 200 St.
Herma
4471
ab € 17,19*
Zubehör
CD-Etiketten weiß Ø 116 mm Papier matt 50 St.
Herma
5079
ab € 6,26*
Zubehör
CD-Etiketten weiß Ø 116 mm Papier matt 50 St.
Herma
5115
ab € 5,88*
Zubehör
CD-Hüllen A4 aus transparenter PP-Folie inkl. Papierhüllen
Herma
7682
ab € 4,88*
Zubehör
CD/DVD-Hüllen, Polypropylen, 233x306,5 mm
Herma
7685
ab € 2,52*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten weiß 192x38 mm Papier matt 175 St.
Herma
5090
ab € 5,87*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten weiß 192x38 mm Papier matt 70 St.
Herma
8620
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG