Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MAGIC Baby- U. Mamadinos, 3D Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAGIC Baby- U. Mamadinos, 3D Folie
MAGIC Baby- U. Mamadinos, 3D Folie
Artikel-Nr.:
     690-391300
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6023
EAN/GTIN:
     4008705060233
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
schmucketiketten herma
Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien, mit Tiermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Baby und Mamadinos
Artikelbezeichnung:
MAGIC Baby und Mamadinos
Farbe:
bunt
Werkstoff:
Folie
Breite des Blattes:
84
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Anzahl der Etiketten je Packung:
11
Anzahl der Motive:
11
Sonderform:
3D
Höhe des Blattes:
120
mit Wasser ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Baby und Mamadinos
Weitere Suchbegriffe: schmucketiketten, sticker baby
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,79*
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,75*
€ 0,95*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,07*
1
pro Packung
€ 4,40*
ab € 0,74*
€ 1,10*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 62,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 3,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG