Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hinweisetikett, Nicht rauchen, 84 x 120 mm, weiß, 3 Etik./Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisetikett, Nicht rauchen, 84 x 120 mm, weiß, 3 Etik./Blatt
Hinweisetikett, Nicht rauchen, 84 x 120 mm, weiß, 3 Etik./Blatt
Artikel-Nr.:
     467-HERM5736
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5736
EAN/GTIN:
     4008705057363
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Piktogramm Rauchen verboten
Rauchen verboten (Piktogramm)
Selbstklebende Etiketten mit hoher Aufmerksamkeitswirkung. Wetterfeste Folie. 84 x 120 mm. Aufdruck: Nicht rauchen. Größe (B x H): 84 x 120 mm. Farbe: weiß. Etiketten/Blatt: 3. Blatt/Packung: 1. Etiketten/Packung: 3.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3
Anzahl der Etiketten je Packung:
3
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Farbe des Aufdrucks:
weiß, schwarz, rot
Werkstoff:
wetterfeste Folie
Sonderform:
Nicht rauchen
Höhe:
120
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Breite:
84
Text des Aufdruckes:
Nicht rauchen
Produkt-Typbezeichnung:
Hinweisetiketten ´Nicht rauchen´
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Hinweisetiketten ´Nicht rauchen´
Breite des Blattes:
84
Höhe des Blattes:
120
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Rauchen verboten
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
pro Stück
€ 4,45*
€ 0,95*
10
pro Packung
€ 4,99*
€ 1,11*
10
pro Paket
€ 4,80*
€ 1,13*
1
pro Packung
€ 5,75*
ab € 0,83*
€ 1,13*
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,00*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hinweisetikett, Kreisförmig, Handy durchgestrichen, 84 x 120 mm, 3 Et./Bl.
Herma
5784
ab € 0,83*
Ähnlich
Hinweisetikett, rechteckig, Bitte keine Reklame einwerfen, 84 x 120 mm,3 Et./Bl.
Herma
5738
ab € 0,79*
Ähnlich
Hinweisetiketten ´Bitte keine Werbung´, Größe: 84 x 120 mm
Herma
5735
ab € 0,82*
Ähnlich
Hinweisetiketten ´Keine Werbung Anzeigenbl.´, Größe: 84 x 120 mm
Herma
5742
ab € 0,82*
Ähnlich
Hinweisetiketten ´Rauchen erlaubt´, 84 x 120 mm, weiß, 3 Stück
Herma
5844
ab € 0,95*
Ähnlich
Piktogrammetiketten silber Ø 85 mm rund extrem stark haftend Folie matt 150 St.
Herma
4219
ab € 19,18*
Ähnlich
Posthinweis-Etiketten, ´Vorsicht Glas´, 39 x 118 mm, rot, 20 St.
Herma
5739
ab € 0,82*
Ähnlich
Warnvögel 30x30cm schwarz 1 Bl.
Herma
5999
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG