Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ordnerrücken-Etiketten weiß 59x297 mm Papier matt 75 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnerrücken-Etiketten weiß 59x297 mm Papier matt 75 St.
Ordnerrücken-Etiketten weiß 59x297 mm Papier matt 75 St.
Ordnerrücken-Etiketten weiß 59x297 mm Papier matt 75 St.
Artikel-Nr.:
     467-HERM5159
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5159
EAN/GTIN:
     4008705051590
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Etiketten Papier
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Breite des Schilds:
59
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Format des Schildes:
breit/lang
Aufdruck vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
blickdicht, mit Griffloch
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Höhe des Schildes:
297
Packungsmenge:
25
Anzahl der Schilder:
75
Verpackung:
Packung
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,31*
€ 7,75*
pro Packung
€ 5,75*
ab € 6,51*
€ 7,99*
pro Paket
€ 3,75*
ab € 6,59*
€ 8,08*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 7,19*
€ 8,81*
pro Paket
€ 6,90*
ab € 8,21*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten weiß 192x59 mm Papier matt 100 St.
Herma
5123
ab € 6,13*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten weiß 192x59 mm Papier matt 400 St.
Herma
4291
ab € 5,7975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG