Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordnerrücken-Etiketten weiß 61x297 mm Papier matt 75 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ordnerrücken-Etiketten weiß 61x297 mm Papier matt 75 St.
Ordnerrücken-Etiketten weiß 61x297 mm Papier matt 75 St.
Ordnerrücken-Etiketten weiß 61x297 mm Papier matt 75 St.
Ordnerrücken-Etiketten weiß 61x297 mm Papier matt 75 St.
Artikel-Nr.:
     C1104-5135
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5135
EAN/GTIN:
     4008705051354
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Einsteckrückenschild
Etiketten Papier
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Packungsmenge:
25
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
selbstklebend:
Ja
Anzahl der Schilder:
75
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Beschreibung der Besonderheiten:
blickdicht
Breite des Schilds:
61
Format des Schildes:
lang/breit
Höhe des Schildes:
297
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Nein
Verpackung:
Packung | Karton
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite des Schildes:
61
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 75 Etiketten (ab € 0,06147* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG