Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ordnerrücken-Etiketten blau 38x297 mm Papier matt 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnerrücken-Etiketten blau 38x297 mm Papier matt 100 St.
Ordnerrücken-Etiketten blau 38x297 mm Papier matt 100 St.
Ordnerrücken-Etiketten blau 38x297 mm Papier matt 100 St.
Artikel-Nr.:
     467-HERM5133
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5133
EAN/GTIN:
     4008705051330
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Etiketten Papier
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Aufdruck vorhanden:
Nein
Höhe des Schildes:
297
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Farbe:
blau
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Format des Schildes:
lang/schmal
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Breite des Schilds:
38
Beschreibung der Besonderheiten:
blickdicht
selbstklebend:
Ja
Packungsmenge:
20
Verpackung:
Packung
Anzahl der Schilder:
100
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,31*
€ 7,75*
pro Packung
€ 5,75*
ab € 6,51*
€ 7,99*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 7,28*
€ 8,50*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 7,19*
€ 8,81*
pro Paket
€ 4,80*
ab € 7,75*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hängeordner-Etiketten weiß 34x297 mm Papier matt 125 St.
Herma
5165
ab € 6,31*
Ähnlich
Hängeordner-Etiketten weiß 63x297 mm Papier matt 75 St.
Herma
5167
ab € 6,31*
Ähnlich
Ordner-Beschriftungsset
Herma
8373
ab € 8,82*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten blau 192x38 mm ablösbar Papier matt 140 St.
Herma
10158
ab € 7,12*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten blau 192x61 mm ablösbar Papier matt 80 St.
Herma
10168
ab € 7,15*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten blau 61x297 mm Papier matt 60 St.
Herma
5138
ab € 6,31*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten gelb 192x38 mm ablösbar Papier matt 140 St.
Herma
10156
ab € 7,13*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten gelb 192x61 mm ablösbar Papier matt 80 St.
Herma
10166
ab € 7,12*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten gelb 38x297 mm Papier matt 100 St.
Herma
5131
ab € 6,51*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten gelb 61x297 mm Papier matt 60 St.
Herma
5136
ab € 6,31*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten grün 192x38 mm ablösbar Papier matt 140 St.
Herma
10159
ab € 7,12*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten grün 38x297 mm Papier matt 100 St.
Herma
5134
ab € 6,31*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten grün 61x297 mm Papier matt 60 St.
Herma
5139
ab € 6,31*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten rot 192x38 mm ablösbar Papier matt 140 St.
Herma
10157
ab € 7,12*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten rot 192x61 mm ablösbar Papier matt 80 St.
Herma
10167
ab € 7,12*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten rot 38x297 mm Papier matt 100 St.
Herma
5132
ab € 6,31*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten rot 61x297 mm Papier matt 60 St.
Herma
5137
ab € 6,31*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten weiß 192x34 mm ablösbar Papier matt 200 St.
Herma
10150
ab € 6,78*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten weiß 192x34 mm Papier matt 200 St.
Herma
5160
ab € 6,61*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten weiß 192x38 mm Papier matt 70 St.
Herma
8620
ab € 2,97*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten weiß 192x59 mm ablösbar Papier matt 100 St.
Herma
10160
ab € 7,13*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten weiß 192x61 mm Papier matt 40 St.
Herma
8621
ab € 2,98*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten weiß 34x297 mm ablösbar Papier matt 125 St.
Herma
10170
ab € 7,12*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten weiß 38x297 mm Papier matt 125 St.
Herma
5130
ab € 5,87*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten weiß 38x297 mm Papier matt 50 St.
Herma
8641
ab € 2,88*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten weiß 59x297 mm ablösbar Papier matt 75 St.
Herma
10180
ab € 6,79*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten weiß 59x297 mm Papier matt 75 St.
Herma
5159
ab € 6,31*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten weiß 61x297 mm Papier matt 30 St.
Herma
8642
ab € 2,88*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten weiß 61x297 mm Papier matt 75 St.
Herma
5135
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG