|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1104-4826 Herst.-Nr.: 4826 EAN/GTIN: 4008705048262 |
| |
|
|  |  |
 | Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Aus hochwertigem, gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufiger Verwendung des Ordners. Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen:  |  | Packungsmenge: | 25 | selbstklebend: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | für Ordnerrücken, hochwertiges, gestrichenes Spezialpapier, stark haftend | Griffloch vorhanden: | Nein | Verpackung: | Packung | Format des Schildes: | breit/kurz | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker | Anzahl der Schilder: | 100 | Aufdruck vorhanden: | Nein | Farbe: | weiß | Breite des Schilds: | 192 | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Höhe des Schildes: | 61 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Papieretiketten, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, rückenschilder sk breit/kurz weiß 100 st, fotoetikett 35x45, fotoetikett 13x18 |
|  |  |
| |